Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter-Stromerzeuger ESE 3000 i 3 kVA,3 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000809047
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     110006
EAN/GTIN:
     4005995024907
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Invertertechnologie · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · klappbarer Handgriff · Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 3000 W, Elektrowerkzeuge bis 2750 W, Gartengeräte bis 2350 W Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 442mm · Länge: 588mm · Laufzeit: 5 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 452mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung:
3 kVA / 3 kW
Motor:
1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung:
E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
6,8 l
Schallleistungspegel LWA:
93 dB(A)
Gewicht:
41 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
ENDRESS
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat endress, notstromaggregat, notstromaggregat 3kva, Generator, Inverter-Stromerzeuger, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 52,95*
ab € 1.103,07*
€ 1.170,07*
1 Tag
12
€ 45,00*
ab € 1.100,52*
€ 1.170,09*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 1.109,18*
€ 1.176,67*
Lager 1736
12
Frei Haus
ab € 1.130,38*
€ 1.233,64*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.168,81*
€ 1.234,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,64*
€ 1.468,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,60*
€ 1.423,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,36*
€ 1.378,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,33*
€ 1.362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,38*
€ 1.345,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.