Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz Tough Material 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76mm Schnitt-T.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000800264
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900447
EAN/GTIN:
     4059952535937
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen · mit Bosch Carbide Technology · perfekte Schnittform · ideal für schwere Aufgaben · einsatzbar in Holz, Metall, Edelstahl, Ziegelstein, weiche Fliesen und verstärkte Kunststoffe · zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffkassette mit Euroloch
Weitere Informationen:
Inhalt:
13-teilig
Sägen-Ø:
20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
BOSCH
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,84*
€ 195,49*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,33*
€ 195,50*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,68*
€ 200,06*
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 172,72*
€ 200,06*
Lager 1736
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 210,63*
€ 241,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 210,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,88*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.