Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz Expert Tough Material 22/25/35/40/51/68 mm Schnitt-T.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000800261
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900446
EAN/GTIN:
     4059952535920
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen · mit Bosch Carbide Technology · perfekte Schnittform · ideal für schwere Aufgaben · einsatzbar in Holz, Metall, Edelstahl, Ziegelstein, weiche Fliesen und verstärkte Kunststoffe · zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffkassette mit Euroloch
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Sägen-Ø:
22/25/35/40/51/68 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
BOSCH
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
153
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 139,91*
3 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 119,43*
€ 139,95*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 116,40*
€ 140,59*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 122,57*
€ 143,47*
Lager 1736
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 144,56*
€ 168,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,88*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.