Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider INOX 6-60mm VA-Rohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000781036
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70340
EAN/GTIN:
     4004625703403
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Teleskop-Ratsche
Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren Ø 6–60 mm (1/4–2.3/8″) · Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung · mit automatischem Federrückzug · 12-fach kugelgelagert · Metallgehäuse aus Aluminium, duramantbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: VA-Rohre
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
6 - 60 mm
Gewicht:
305 g
Rad-Ø:
30 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 2 3/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 60,32 mm
Schnitttiefe:
3,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teleskopknarre, rohrabschneider rothenberger, rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 114,95*
8 Tage
9
€ 4,90*
ab € 99,32*
€ 114,96*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 116,07*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 117,21*
Lager 1736
28
€ 4,99*
ab € 109,06*
€ 125,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
70341
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.