Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer HPC-D1503 2000 W 220-240 V NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000722018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448877318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellheizer
schnellheizer 2000w
schnellheizer
stufenlos regelbares Thermostat · Kaltluft · Überhitzungsschutz · 2 Schaltstufen: 1000 W / 2000 W Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 220-240V
Weitere Informationen:
Heizleistung:
2000 W
Breite:
171 mm
Steckertyp:
F
Tiefe:
188 mm
Höhe:
230 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Ofen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
490
€ 8,90*
ab € 11,594*
€ 15,924*
3 Tage
490
€ 4,95*
ab € 33,18*
€ 45,08*
Lager 1736
490
€ 4,99*
ab € 34,44*
€ 45,29*
1 Tag
343
€ 5,59*
ab € 35,37*
€ 45,59*
3 Tage
367
€ 5,99*
ab € 35,37*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.