Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer HPC-D1503 2000 W 220-240 V NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000722018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000722018
EAN/GTIN:
     4015448877318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellheizer
schnellheizer 2000w
schnellheizer
stufenlos regelbares Thermostat · Kaltluft · Überhitzungsschutz · 2 Schaltstufen: 1000 W / 2000 WWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 220-240V
Weitere Informationen:
Heizleistung:
2000 W
Breite:
171 mm
Steckertyp:
F
Tiefe:
188 mm
Höhe:
230 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Ofen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
493
€ 8,90*
ab € 11,564*
€ 15,924*
3 Tage
493
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 44,96*
4 Tage
493
€ 4,99*
ab € 34,61*
€ 45,18*
4 Tage
296
€ 5,59*
ab € 35,32*
€ 45,48*
Lager 1690
369
€ 5,99*
ab € 35,34*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.