| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000382087 Herst.-Nr.: S4352030 EAN/GTIN: 4030971000989 |
| |
|
| | |
| bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Schutz vor rotglühenden Schweißperlen, mechanisch belastbar, nicht brennbar, A2 - s1, d0 Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung: | 900 °C | Hitzeschutz max. kurzfristig: | 1150 °C | Ausführung: | E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung | Gewicht: | 1000 g/m² | Farbe: | braun | Länge ca.: | 2000 mm | Breite ca.: | 3000 mm | Marke: | JUTEC | Stärke ca.: | 1,6 mm | Norm: | DIN EN 13501-1, Brandschutzklasse A2-s1, d0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschürze, Hitzeschutzdecke, Schutzdecke, Schutzdecken, Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzgewebe jutec, schweißerschürze, Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,10* | € 186,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,46* | € 186,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,52* | € 188,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,75* | € 189,02* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 167,36* | € 193,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 m² (ab € 27,89334* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|