| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000377387 Herst.-Nr.: 2199F-XL-54 EAN/GTIN: 4250484209628 |
| | |
|
| | |
| 80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | navy | Größe: | XL | Marke: | PROMODORO | Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,79* | € 18,08* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,73* | € 18,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,05* | € 18,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,74* | € 19,32* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,98* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|