Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger Anti Frost Konzentrat f.b.zu -50GradC 25l Kanister CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000363210
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     657625
EAN/GTIN:
     4009076576255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Konzentrat für bis zu -50 °C · sorgt als Zusatz für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen für eine gründliche, streifenfreie Reinigung der Scheibe und verhindert das Einfrieren der gesamten Scheibenwaschanlage · fächerdüsentauglich · DEKRA-zertifizierte Rezeptur Mischungsverhältnis Winter (Wasser : Frostschutz): bis -10 °C im Verhältnis 2:1, bis -20 °C im Verhältnis 1:1, bis -30 °C im Verhältnis 1:2, bis -50 °C pur (für eine optimale Reinigungswirkung ist eine Verwendung des unverdünnten Konzentrats nicht empfehlenswert)
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Gebinde:
Kanister
Einsatzbereich:
Winter
Ausführung:
Konzentrat für bis zu -50 °C
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, scheibenfrostschutz 25 liter, autoscheibenreiniger, caramba scheibenfrostschutz, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 63,75*
€ 84,91*
5 Tage
16
€ 8,90*
ab € 86,929*
€ 114,699*
5 Tage
16
€ 7,99*
ab € 90,10*
€ 118,86*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,80*
€ 123,78*
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 79,62*
€ 140,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.