Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M8x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356851
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     41414
EAN/GTIN:
     4024937414149
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form A (180°), Standard Weitere technische Eigenschaften: · Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 1 mm
SW:
9 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel din 71412-a m8x1, din 71412 a, kegelschmiernippel form a, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2325
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1017*
€ 0,1412*
2 Tage
3200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1038*
€ 0,1428*
2 Tage
2170
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1098*
€ 0,1518*
6 Tage
3100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1101*
€ 0,1565*
Lager 1736
3100
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1175*
€ 0,1643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
41504
€ 0,3682*
Ähnlich
Samoa
41417
€ 0,175*
Ähnlich
Samoa
41416
€ 0,175*
Ähnlich
Samoa
41408
€ 0,1132*
Ähnlich
Samoa
41420
€ 0,3382*
Ähnlich
Samoa
41505
€ 0,3101*
Ähnlich
Samoa
41506
€ 0,3101*
Ähnlich
Samoa
41409
€ 0,3034*
Ähnlich
Samoa
41512
€ 0,3034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.