Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M8x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356851
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41414
EAN/GTIN:
     4024937414149
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form A (180°), StandardWeitere technische Eigenschaften:· Form: A· Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 1 mm
SW:
9 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1254*
€ 0,1325*
Lager 1690
1725
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1414*
1 Tag
2500
600
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1122*
€ 0,1455*
3 Tage
1380
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1532*
€ 0,1532*
1 Tag
2500
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,112*
€ 0,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41504
ab € 0,2828*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41417
ab € 0,1253*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41416
ab € 0,1253*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41408
ab € 0,0798*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41420
ab € 0,2626*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41505
ab € 0,244*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41506
ab € 0,244*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41409
ab € 0,2371*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41512
ab € 0,2371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.