| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000356309 Herst.-Nr.: 12 655 810 EAN/GTIN: 4103810420290 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschlauch-Anschluss M10 x 1 · DIN 1283 · Berstdruck 900 bar Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 11 mm | Berstdruck: | 900 bar | Anschlussart: | M10 x 1 | Ausführung: | m.Hydraulikmundstück | Farbe: | schwarz | Länge: | 0,3 m | Anschluss: | M10 x 1 | Marke: | PRESSOL | Material: | Gummi | Anwendungszweck: | Industrieschlauch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,30* | € 5,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,21* | € 5,69* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,31* | € 5,72* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,24* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|