| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000354851 Herst.-Nr.: 1035373 EAN/GTIN: 5412386058615 |
| | |
|
| | |
| universeller Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis · trocknet schnell · hochisolierend · zwischen -40 °C und +60 °C einsetzbar (kurzzeitig bis +100 °C) · dient zum dauerhaften Schutz vor Leiterplatten vor Feuchtigkeit · zum Nachisolieren von Spulen · dient als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Inhalt: | 200 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | KONTAKT CHEMIE | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, korrosionsschutzspray, Deckanstrich, Decklack, Farbschutzlack, Grundierung, Kontaktreiniger, Korrosionsschutzprodukte, Lack, Leiterplattenreiniger, Metallfirnis, Reiniger, Rostschutz, Rostschutze, Schutzbeschichtungen, Schutzlack, Zaponlack, Zinkstaubfarbe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 10,81* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,49* | € 10,97* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 11,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,32* | € 11,58* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 9,37* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|