| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353804 Herst.-Nr.: TI65 EAN/GTIN: 4057278003284 |
| | |
|
| | |
| lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Methylethylketon (Butanon) · zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus PVC-U nach EN 1452 und EN ISO 15493 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) – nach EN 1329 · erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14814, Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für Fluide und DIN EN 14680, Klebstoffe für drucklose Rohrleitungssysteme · TZW Zertifikat gemäß KTW UBA Richtlinie · ACS Zertifikat von EUROFINS Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: +5 bis + 35°C · offene Zeit des Klebers: ca. 3Min. · Typ: TI65 · Gebinde: Tube Weitere Informationen: | | Inhalt: | 125 g | Marke: | TANGIT | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,95* | € 6,48* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,15* | € 6,50* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 5,22* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 6,62* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 5,81* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|