Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353611 Herst.-Nr.: 4000353611 EAN/GTIN: 4015448472896 |
| | |
|
| | |
| hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · handfest nach ca. 10-20 Min. · funktionsfest nach 1-3 Std. · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M 20 · Festigkeitsklasse DIN 30661:3 · Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Losbrechmoment: 28 bis 35Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,15mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Festigkeitsklasse: | hochfest | Temperatur: | -55 bis +150 °C | Viskosität: | mittelviskos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gewinde: | max. M20 | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 5,97* | € 7,60* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,84* | € 7,63* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 6,21* | € 7,89* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 6,19* | € 7,94* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 5,52* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|