Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband F33 PVC schwarz/gelb L.33m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353213
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     5635000001
EAN/GTIN:
     4026359022353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
aus Weich-PVC-Folie · einseitig mit einem klebestarken Naturkautschukkleber beschichten · für Bodenmarkierungen im Innenbereich, z. B. Sporthallen und Produktionsstätten · Gesamtdicke: 0,15 mm · UV- und Witterungsbeständigkeit: begrenzt · linksweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,17mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb/schwarz 50 mmx33 m, bodenmarkierband, bodenmarkierband schwarz/gelb, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
114
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,02*
2 Tage
108
36
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,80*
€ 6,04*
2 Tage
153
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,28*
2 Tage
153
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,28*
Lager 1736
153
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,70*
€ 7,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 259,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 6,72*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,08*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.