Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband F33 PVC rot/weiß L.33m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353212
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     5635000002
EAN/GTIN:
     4026359106619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
aus Weich-PVC-Folie · einseitig mit einem klebestarken Naturkautschukkleber beschichten · für Bodenmarkierungen im Innenbereich, z. B. Sporthallen und Produktionsstätten · Gesamtdicke: 0,15 mm · UV- und Witterungsbeständigkeit: begrenzt · linksweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,17mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 33m x 50mm rot/weiß, bodenmarkierband, bodenmarkierband rot/weiß, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,10*
1 Tag
90
36
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,81*
€ 6,13*
1 Tag
128
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,26*
1 Tag
128
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,26*
Lager 1736
128
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 7,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 263,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 6,72*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,08*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.