| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000352053 Herst.-Nr.: 6111500120012 EAN/GTIN: 4260205360040 |
| | |
|
| | |
| extrem wasserabweisend · völlig hydrolbeständig · Temperaturbeständigkeit: -240°C bis +260°C · hohe Dichte: ca. 1 g/cm³ · Dicke: 0,1 mm +/- 7 % · zur Abdichtung von Rohren im Zusammenhang mit Benzin, Petroleum, Ölen, Propan, Butan, Kerosin und Erdgas · Minimum zwei Überlappungen Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 1g/cm³ · Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Länge: | 12 m | Breite: | 12,7 mm | Dicke: | 0,1 mm | Marke: | WEKEM | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,94* | € 6,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,86* | € 6,84* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,75* | € 7,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,76* | € 7,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,90* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|