Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle MS IG G 1/2 Zoll LW 13 EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351775
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-21
EAN/GTIN:
     4030875099041
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
messing schlauchanschluss 1/2"
schlauchanschluss messing
schlauchanschluss 1/2 zoll
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Schlauchweite:
LW 13
Gewinde:
G 1/2 ″
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
19,17 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Armaturen, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Gewindetüllen, Schlauchtüllen, Tülle, Tüllen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 3,64*
2 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,99*
€ 3,65*
2 Tage
40
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,83*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,1487*
€ 3,8487*
Lager 1736
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 4,32*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,55*
Ähnlich
k.A.
4000351942
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.