Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchhalter TURBO B.427mm T.215mm inkl.25m Schlauch u.Armaturen ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000351455
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     24449
EAN/GTIN:
     7611420244498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
einfache Montage · schnelle Bedienung · aus langlebigen und umweltfreundlichen Materialien · einzigartiges und geschütztes Turbo-Design · breite Auflagen schonen den Schlauch · mit einem Wandabstand wie ein gewöhnlicher Schlauchhalter · stabile Wandkonsole für sicheren Halt · mit Abrollbremse · Ø 427 mm · Tiefe 215 mm · Gewicht ohne Schlauch: 3,5 kg
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2″) = 50 m / Ø 16 mm (5/8″) = 40 m / Ø 19 mm (3/4″) = 30 m
Ausführung:
inkl. 25 m Schlauch und Armaturen
Breite:
427 mm
Tiefe:
215 mm
Marke:
ALBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Schlauchhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 154,97*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 127,41*
€ 155,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 127,88*
€ 155,81*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 132,72*
€ 161,93*
Lager 1736
8
€ 4,99*
ab € 137,55*
€ 170,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.