Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Regentonnenanschluss Set 1 Zoll MS Schl.-Gr.25mm IG 3/4 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351269
Herst.-Nr.:
     30.0024.8
EAN/GTIN:
     4015933113105
Suchbegriffe:
Anschluss für Regentonne
Regentonnen-Anschlussset
anschluss für regentonne
mit Anschlüssen und PTFE-Band
Weitere Informationen:
Anschluss:
3/4 x 1 ″
Länge:
24 mm
Schlauchgröße:
25 mm
Nenngröße mm:
25 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Innengewinde:
3/4 ″
Nenngröße:
1 ″
Außengewinde mm:
33,25 mm
Material:
Messing
Außengewinde:
1 ″
Innengewinde mm:
24,66 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Marke:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 17,51*
2 Tage
18
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,32*
€ 17,60*
2 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 17,66*
6 Tage
18
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,32*
€ 18,89*
Lager 1736
18
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,04*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.