Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauchset ID 6mm AD 8mm L.7,5m G 1/4 Zoll EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351138
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40943
EAN/GTIN:
     4030875149234
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Polyamid · Schläuche beidseitig komplett eingebunden mit drehbaren Anschlussgewinden in Messing verzinkt · ohne Querschnittsverengungen · knickfest durch Knickschutzfeder · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Farbe blau Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis +100°C · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Wandstärke:
1 mm
Betriebsdruck:
23,2 bar
Länge:
7,5 m
Außengewinde mm:
13,16 mm
Innenseele:
Polyamid
Aussendecke:
Polyamid
Marke:
EWO
Material:
Polyamid
Außengewinde:
G 1/4 ″
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 17,78*
€ 23,06*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 18,05*
€ 23,18*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 19,19*
€ 24,84*
1
€ 7,95*
ab € 18,98*
€ 25,25*
Lager 1736
20
1
€ 4,99*
ab € 19,90*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 20,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 23,43*
Ähnlich
ewo
E40981
ab € 36,00*
Ähnlich
ewo
E40979
ab € 27,72*
Ähnlich
ewo
E40980
ab € 32,57*
Ähnlich
k.A.
ab € 14,89*
Ähnlich
ewo
E40972
ab € 22,40*
Ähnlich
ewo
E40973
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.