Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA plus MS IG 1/2 Zoll lose GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351010
Herst.-Nr.:
     04.1110
EAN/GTIN:
     4015933023053
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1/2 zoll schlauchkupplung messing
Messing · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Innengewinde:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Innengewinde mm:
19,17 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing, schlauchkupplung 1/2 zoll, 4015933000443, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,20*
1 Tag
213
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,50*
€ 3,22*
5 Tage
213
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,51322*
€ 3,23322*
1 Tag
213
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,43*
Lager 1736
213
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas
GK111
ab € 2,04*
Ähnlich
Bradas
GK113
ab € 2,08*
Ähnlich
Bradas
GK114
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.