Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000349520 Herst.-Nr.: 13308310 / 10033740 EAN/GTIN: 4024596032678 |
| | |
|
| | |
| MS-Polymer-Basis · nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- und halogenfrei · hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · lösemittelfrei · überlackierbar (″nass in nass″) · temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Polyoxypropylen · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Inhalt: | 310 ml | Gebinde: | Kartusche | Baustoffklasse: | DIN 4102: B2 | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Hochtemperaturkleber, Karosseriedichtmasse, Karosserieklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Silicon, Silikon, silikon transparent 310 ml, kontaktkleber, silikon transparent, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, Montagekleber, MS-Polymere, Polymer, TEROSON MS 660, Weicon |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,19* | € 12,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,35* | € 13,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,70* | € 15,41* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,47* | € 15,45* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,41* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 40,03226* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|