Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Gleitlack OKS 571 weißlich 400ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000349020
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123380178
EAN/GTIN:
     4038127500628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Gleitlack
Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und in staubiger Umgebung · verhindert Tribokorrosion · Trocknung bei Raumtemperatur · nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
weißlich
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
-180 bis +260 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, ptfe-spray oks, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Gleitlacke, Mos2, OKS, OKS 571, PTFE, Schmierstoff, Schmierstoffe, Teflonspray, Teflon-Spray, Trockenschmierung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 14,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 11,10*
€ 14,30*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 11,21*
€ 14,47*
1 Tag
73
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,13*
Lager 1736
73
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,95*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 203,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.