Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.20mm IG 1 Zoll MEGA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000300141
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0423342
EAN/GTIN:
     4019305347518
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung bevo
schlauchverschraubung
reduziert · Messing · Überwurfmutter IG mit Schlauchtülle · flachdichtend · 2 teilig
Weitere Informationen:
Anschluss:
1 ″
Schlauchgröße:
20 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Innengewinde:
1 ″
Material:
Messing
Innengewinde mm:
30,93 mm
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,25*
€ 1,64*
2 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 1,66*
4 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,66*
2 Tage
90
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,80*
Lager 1736
90
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,51*
€ 2,00*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.