Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.20mm IG 1 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300141
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0423342
EAN/GTIN:
     4019305347518
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
bevo schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
reduziert · Messing · Überwurfmutter IG mit Schlauchtülle · flachdichtend · 2 teilig
Weitere Informationen:
Anschluss:
1 ″
Schlauchgröße:
20 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Innengewinde:
1 ″
Material:
Messing
Innengewinde mm:
30,93 mm
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,71*
2 Tage
10
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,66*
€ 16,66*
2 Tage
10
4
pro Box
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 18,25*
7 Tage
10
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 18,25*
4 Tage
10
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 15,02*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.