Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler C-52 m.Absperrung ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000000767
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1080A-1
EAN/GTIN:
     4006918256016
Suchbegriffe:
Feuerlöschschlauch-Verteiler
Verteiler (Feuerlöschschlauch)
Verteiler mit Ventilabsperrung
verteiler mit ventilabsperrung
mit Storz-Kupplungen · PN 16
Weitere Informationen:
Größe:
C-52
Knaggenabstand:
66 mm
Ausführung:
Storz C auf C
Typ:
mit Absperrung
Marke:
ADMIRAL
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 134,90*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 111,08*
€ 135,03*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 111,95*
€ 135,59*
Lager 1736
47
1
€ 4,99*
ab € 115,02*
€ 140,08*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 116,30*
€ 142,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,28*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-3
ab € 8,37*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090AV-80-C
ab € 104,35*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090R-CC
ab € 41,95*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080V-1
ab € 47,46*
Zubehör
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.