Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchhalter Auto Reel 20 B.49,2cm T.26cm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000000746
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2401 0000
EAN/GTIN:
     5010646059541
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4″ und 1/2″ · inkl. Wandbefestigung · Maße: Höhe 336 mm, Breite 208 mm, Durchmesser 411 mm · Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. 20 m (ID: 11,05 mm) Schlauch
Breite:
49,2 cm
Marke:
HOZELOCK
Tiefe:
26 cm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauchbox hozelock, gartenschlauchaufroller, wandschlauchhalter kunststoff, Aufhängung, Schlauchhalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 122,86*
1 Tag
23
€ 5,45*
ab € 100,15*
€ 122,96*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 123,46*
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 126,89*
Lager 1736
22
€ 4,99*
ab € 105,38*
€ 128,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.