Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück EN 10226-1 NPS 1 Zoll NPS2 3/4 Zoll IG reduziert SPRINGER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000000049
Herst.-Nr.:
     307R100034T
EAN/GTIN:
     4251680625410
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Kreuzstück
reduziert · Innengewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C Weitere technische Eigenschaften: · A: 34mm · B: 35mm
Weitere Informationen:
NPS:
1 ″
NPS2:
3/4 ″
DN:
25 mm
DN2:
20 mm
Gewicht:
0,192 kg
Marke:
SPRINGER
Winkel:
90 °
Ausführung:
307R, Innengewinde reduziert
Material:
AISI316/1.4408/V4A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 6,70*
2 Tage
20
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 6,74*
6 Tage
20
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 6,85*
2 Tage
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,37*
Lager 1736
20
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 5,82*
€ 7,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Springer
307R034012T
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.