Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff London 013/U34 Alu.F2/neusilberfarbig 32mm Stand.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3360003014
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     790586
EAN/GTIN:
     4012789487527
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff geprüft nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 127mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 11mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Stiftvorstand:
32 mm
Farb-Nr.:
F2
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
66 mm
Sockelbreite:
29 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
London 013/U34
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
165
1
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 4,16*
3 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,59*
1 Tag
116
1
€ 5,59*
ab € 3,36*
€ 4,61*
1 Tag
165
25
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,61*
1 Tag
165
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
790609
ab € 2,97*
Ähnlich
Hoppe
8106619
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.