Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/10 Mantelh.L.1000mm Hakenabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000284061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284061
EAN/GTIN:
     4054773006307
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA Nürnberg Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 200 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 10mm · Ø: 40mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl Haken:
5 Hut-/10 Mantelhaken
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste 5 haken, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 137,65*
Lager 1736
7
€ 4,99*
ab € 112,40*
€ 137,78*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 110,32*
€ 139,35*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 115,49*
€ 140,73*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 141,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 155,40*
Ähnlich
k.A.
32606614
ab € 369,12*
Ähnlich
k.A.
NW284064
ab € 325,18*
Ähnlich
k.A.
NW284098
ab € 316,68*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 85,97*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 138,85*
Ähnlich
k.A.
NW284092
ab € 121,86*
Ähnlich
k.A.
NW284059
ab € 159,72*
Ähnlich
k.A.
NW284093
ab € 142,19*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 180,84*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 164,45*
Ähnlich
k.A.
WG55602.700
ab € 64,85*
Ähnlich
k.A.
NW284058
ab € 221,76*
Ähnlich
k.A.
NW284095
ab € 207,52*
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 242,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.