Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Mantelhaken 0201 vierfach A.83mm Alu.silberf.elox.H.55mm HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000283278
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0201-01E
EAN/GTIN:
     8714359032392
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Vierfachhaken · drehbar · Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher · Deckenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: 2 Befestigungslöcher
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Ausführung:
vierfach
Ausladung:
83 mm
Höhe:
55 mm
Material:
Aluminium
Marke:
HERMETA
Weitere Suchbegriffe: hermeta mantelhaken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Deckenhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 10,94*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 10,97*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 7,86*
€ 11,00*
1 Tag
11
8
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,23*
Lager 1736
11
1
€ 4,99*
ab € 9,26*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
0200-01E
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.