Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.300kg Ku.weiß Achs-D.15mm Nabenl.44mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275533
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A90.128
EAN/GTIN:
     4021885041915
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Kunststoffrad · Gleitlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
37,5 mm
Achs-Ø:
15 mm
Nabenlänge:
44 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, kunststoffrad bs rollen, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,41*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,43*
3 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,54*
Lager 1736
59
1
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B60.100
ab € 4,06*
Ähnlich
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
Ähnlich
BS Rollen
B60.125
ab € 7,13*
Ähnlich
BS Rollen
A90.152
ab € 4,52*
Ähnlich
BS Rollen
B60.160
ab € 12,15*
Ähnlich
BS Rollen
B60.200
ab € 13,48*
Ähnlich
BS Rollen
A90.202
ab € 6,10*
Ähnlich
BS Rollen
A90.081
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.