| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000275382 Herst.-Nr.: A810.A85.075.06 EAN/GTIN: 4021885131524 |
| |
|
| | |
| Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Kugellager · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 103mm · Schraublochentfernung: 48x48/38x38mm · Plattenlänge: 60mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 75 mm | Radbreite: | 25 mm | Tragfähigkeit: | 60 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Lager: | Kugellager | Material Rolle: | Gummi | Plattenbreite: | 60 mm | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,34* | € 8,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 5,45* | € 8,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,48* | € 8,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,48* | € 8,23* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,62* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|