Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.120kg m.Platte PU BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275154
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A600.C10.050
EAN/GTIN:
     4021885121808
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan 90+/-3 Shore A, niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft, Kugellager · verzinkt · mit Plattenbefestigung · sehr hoher Rollwiderstand und sehr hohe Verschleißbeständigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 7mm · Schraublochentfernung: 48x48 / 38x38mm · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
74 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
kompakt
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 13,19*
€ 16,81*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 13,29*
€ 16,82*
11 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 17,14*
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 17,32*
Lager 1736
42
1
€ 4,99*
ab € 19,08*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.