Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.50 x 50mm B.15mm S.2mm VA Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272468
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010180050
EAN/GTIN:
     4003984180139
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Edelstahl · Löcher innen versenkt
Weitere Informationen:
Länge:
50 x 50 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelwinkel, Winkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
€ 5,99*
ab € 0,2874*
€ 0,3982*
1 Tag
175
50
€ 5,59*
ab € 0,3525*
€ 0,4925*
Lager 1736
250
50
€ 4,99*
ab € 0,4155*
€ 0,5721*
3 Tage
225
50
€ 4,95*
ab € 0,4372*
€ 0,6072*
4 Tage
250
50
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5688*
€ 0,67687
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.