| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000272463 Herst.-Nr.: 001401020ZF EAN/GTIN: 4003984290395 |
| |
|
| | |
| Stahl · feuerverzinkt · Länge 3 m Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 20 mm | Bandstärke: | 1 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Länge: | 3 m | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochband, Lochbänder, Montageband, Montagebänder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 4,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,04* | € 4,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,0421* | € 4,4329* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,1353* | € 4,5653* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,3729* | € 4,956* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|