Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenecke H.36mm S.1mm STA blau verz.hohe Form Löcher 3 VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272450
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000240036Z
EAN/GTIN:
     4003984160193
Suchbegriffe:
Kistenecke
Kistenecken
vormann kistenecke
kistenecke
hohe Form · DIN 7469 · Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
3
Ausführung:
hohe Form
Loch-Ø:
3 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
36 mm
Stärke:
1 mm
Material:
Stahl
passend für:
Kisten
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Eckwinkelschutz, Kantenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
25
€ 5,59*
ab € 0,7913*
€ 1,1513*
Lager 1736
50
25
€ 4,99*
ab € 0,9354*
€ 1,34*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,70*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,21*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2727*
€ 1,51451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1927*
€ 1,41931
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1854*
€ 1,41063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1654*
€ 1,38683
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9354*
€ 1,11313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.