Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel L.100x50mm B.40mm S.5mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272406
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000171100Z
EAN/GTIN:
     4003984201131
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Stahl · blau verzinkt · stark · ungleichschenklig Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
100 x 50 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: vormann winkelverbinder ohne rippe, exzenterbeschlag, Möbelwinkel, Stuhlwinkel, Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
170
10
€ 4,99*
ab € 1,0748*
€ 1,5612*
2 Tage
189
10
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,05*
2 Tage
38
1
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,56*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,9112*
€ 3,4212*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5612*
€ 1,85783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,483*
€ 1,76477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4348*
€ 1,70741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3448*
€ 1,60031
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0748*
€ 1,27901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.