Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.80mm B.30mm Form ger.STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272387
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000102080Z
EAN/GTIN:
     4003984600057
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Form: gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfgriff, gerade, mit Schlaufe
Breite:
30 mm
Länge:
80 mm
Stärke:
1,2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel 80 mm, Fensterschloss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
€ 5,59*
ab € 1,1435*
€ 1,6135*
Lager 1736
50
10
€ 4,99*
ab € 1,4331*
€ 2,0355*
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,11*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 2,02*
€ 3,18*
3 Tage
459
1
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0355*
€ 2,42225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9442*
€ 2,3136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8331*
€ 2,18139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7731*
€ 2,10999
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4331*
€ 1,70539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.