Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 1800mm Fe verms.PG


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272295
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     11359
EAN/GTIN:
     4054773028392
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB-verpackt
Material:
Eisen
Oberfläche:
vermessingt
Scharnierbreite offen:
32 mm
Materialstärke:
0,7 mm
Scharnierlänge:
1800 mm
Loch-Ø:
3,75 mm
Breite geöffnet:
32 mm
Marke:
PG
Weitere Suchbegriffe: Gelenkband, Scharniere
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 52,95*
ab € 2,85*
€ 3,78*
1 Tag
420
100
pro Box
Frei Haus
ab € 4,827*
€ 5,627*
1 Tag
60
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 7,54*
1 Tag
60
20
pro Box
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 7,70*
Lager 1736
60
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 9,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.