Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 35000mm Fe vern.PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272203
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     12268
EAN/GTIN:
     4054773025179
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ring
Material:
Eisen
Oberfläche:
vernickelt
Scharnierbreite offen:
32 mm
Materialstärke:
0,7 mm
Scharnierlänge:
35000 mm
Loch-Ø:
3,75 mm
Breite geöffnet:
32 mm
Marke:
PG
Weitere Suchbegriffe: Gelenkband, Scharniere
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 45,55*
€ 58,88*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 45,65*
€ 58,93*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 47,49*
€ 61,39*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,18*
€ 66,29*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 53,12*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11046
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.