Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 600mm Fe vern.PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272020
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     14037
EAN/GTIN:
     4054773023045
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB-verpackt
Material:
Eisen
Oberfläche:
vernickelt
Scharnierbreite offen:
32 mm
Materialstärke:
0,7 mm
Scharnierlänge:
600 mm
Loch-Ø:
3,75 mm
Breite geöffnet:
32 mm
Marke:
PG
Weitere Suchbegriffe: Gelenkband, Scharniere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 1,64*
€ 2,57*
25 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,58*
2 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,78*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,78*
Lager 1736
24
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14039
ab € 2,86*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14038
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.