Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Intermat 9943 K.0,0mm TH 42 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272016
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48049
EAN/GTIN:
     4023149068058
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Intermat 9943, Basis 12.5 mm, TH 42, zum Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Automatikscharnier mit Aufclipstechnik
Kröpfung:
0,0 mm
Anschlagsart:
voll vorliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
TH 42 zum Anschrauben
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
25 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
298
100
€ 4,90*
ab € 0,9794*
€ 1,2094*
2 Tage
298
100
Frei Haus
ab € 0,9827*
€ 1,2494*
8 Tage
830
1
€ 6,99*
ab € 0,9821*
€ 1,7321*
2 Tage
669
1
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,92*
Lager 1736
639
1
€ 4,99*
ab € 145,15*
€ 179,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.