Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug FR 402 m.Stop Control STA weiß L.500mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271405
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1058348
EAN/GTIN:
     4023149032073
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
schubladenkugelauszüge 500mm
Rollenführung FR 402, 500 mm, weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Mindestkorpustiefe:
503 mm
Schubkastenlänge:
500 mm
Auszugsverlust:
86 mm
Oberfläche:
weiß
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Rollenführung
Belastbarkeit:
25 kg
Modell:
FR 402 mit Stop Control
Weitere Suchbegriffe: schubladenkugelauszüge hettich, Rollschubführungen, Schubladenauszug, Schubladenführung, Teilauszüge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
20
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,57*
2 Tage
27
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,06*
7 Tage
554
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,51*
2 Tage
27
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 4,61*
Lager 1736
27
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,2417*
€ 5,1527*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,1527*
€ 6,13171
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,1071*
€ 6,07745
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,3717*
€ 5,20232
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,3417*
€ 5,16662
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,2117*
€ 5,01192
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,0517*
€ 4,82152
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,2417*
€ 3,85762
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
1058345
ab € 2,32*
Ähnlich
Hettich
1058346
ab € 2,45*
Ähnlich
Hettich
1058347
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.