Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug FR 402 m.Stop Control STA weiß L.400mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271403
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1058346
EAN/GTIN:
     4023149032059
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
schubladenkugelauszüge hettich
Rollenführung FR 402, 400 mm, weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Mindestkorpustiefe:
403 mm
Schubkastenlänge:
400 mm
Auszugsverlust:
69 mm
Oberfläche:
weiß
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Rollenführung
Belastbarkeit:
25 kg
Modell:
FR 402 mit Stop Control
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführungen, Schubladenauszug, Schubladenführung, Teilauszüge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
20
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,25*
1 Tag
36
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,80*
7 Tage
504
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,99*
1 Tag
36
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,10*
Lager 1736
34
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 347,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 347,29*
€ 413,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 344,53*
€ 409,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 320,46*
€ 381,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 317,39*
€ 377,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 308,90*
€ 367,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 298,98*
€ 355,79
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 292,96*
€ 348,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
1058345
ab € 2,35*
Ähnlich
Hettich
1058347
ab € 2,54*
Ähnlich
Hettich
1058348
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.