Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.60mm Ku.schwarz EL.-D.60mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271375
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73747
EAN/GTIN:
     4023149068775
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldurchlass Kunststoff rund, 60 mm, schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Einbautiefe: 21,5mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67,5 mm
Oberfläche:
schwarz
Einlass-Ø:
60 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, kabeldurchführung, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,1913*
€ 1,5093*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2293*
€ 1,5093*
1 Tag
263
30
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,86*
1 Tag
263
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,09*
Lager 1736
259
1
€ 4,99*
ab € 1,3035*
€ 2,2036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2036*
€ 2,62228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,2035*
€ 2,62217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7135*
€ 2,03907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6635*
€ 1,97957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6035*
€ 1,90817
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3035*
€ 1,55117
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,6112*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,2107*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,7325*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,596*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,7476*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 6,92*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.