Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.60mm Ku.CR ma EL.-D.60mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271374
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9131024
EAN/GTIN:
     4023149068751
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldurchlass Kunststoff rund, 60 mm, Chrom Optik Weitere technische Eigenschaften: · Einbautiefe: 21,5mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67,5 mm
Oberfläche:
Chrom matt
Einlass-Ø:
60 mm
Farbe:
Chrom Optik
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, hettich kabeldurchführung, kabeldurchführung, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
30
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,46*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,624*
€ 2,714*
2 Tage
70
1
€ 9,50*
ab € 1,64*
€ 2,74*
2 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 2,74*
Lager 1736
66
1
€ 4,99*
ab € 1,8506*
€ 3,1196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1196*
€ 3,71232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,0951*
€ 3,68317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0706*
€ 3,65401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5206*
€ 2,99951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4806*
€ 2,95191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3306*
€ 2,77341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2806*
€ 2,71391
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8506*
€ 2,20221
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,15*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,11*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,66*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,50*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,66*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 7,1906*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 8,3646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.