Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.60mm Ku.weiß EL.-D.60mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271370
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     30847
EAN/GTIN:
     4023149371950
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldurchlass Kunststoff rund, 60 mm, weiß Weitere technische Eigenschaften: · Einbautiefe: 21,5mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67,5 mm
Oberfläche:
weiß
Einlass-Ø:
60 mm
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, hettich kabeldurchführung, kabeldurchführung, kabeldurchführung weiß, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
30
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,88*
2 Tage
230
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 2,08*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,2182*
€ 2,0982*
1 Tag
195
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,13*
Lager 1736
195
1
€ 4,99*
ab € 1,3128*
€ 2,2429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2429*
€ 2,66905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,2428*
€ 2,66893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7928*
€ 2,13343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7528*
€ 2,08583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6928*
€ 2,01443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6328*
€ 1,94303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3128*
€ 1,56223
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.